Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7304-B-XL-MP-UA, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 15 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:7304-B-XL-MP-UA
Rubix:798018697000
fabricante:0191167050000
EAN:4054372837104
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7304-B-XL-MP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 73..-B-XL-MP, de una hilera, X-life, jaula sólida de latón

Información técnica


Atributos
Peso neto165 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior52 mm
Anchura15 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie73..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia11700 rpm
Velocidad límite25000 rpm
Carga estática básica, radial - C0r10000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20200 N
88,15 € Sin IVA
/ unidad
106,66 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas