Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7201BW, Diámetro exterior: 32 mm | Diámetro interior: 12 mm | Anchura: 10 mm

Serie 7201 Rodamiento de bolas de contacto angular de precisión

Ver información técnica

Referencias

NSK:7201BW
Rubix:007201000002
fabricante:7201BW N
EAN:00029176412509
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7201BW


NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular, diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se utilizan en pares, juegos triplex, juegos quadruplex o conjuntos multiplex, ya que se genera un componente axial cuando se aplica una carga radial.

Rodamiento de una hilera de bolas de contacto angular, jaula de acero

Cualidades

Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para ampliar la vida útil del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasa - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Disponible en varios ángulos de contacto para adaptarse al ángulo requerido en la aplicación
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de jaulas de poliamida, fenólicas y de latón
Calidad garantizada - Pruebas al 100% que aseguran la calidad total del producto

Aplicaciones

Principalmente utilizados en husillos de máquinas herramienta, motores eléctricos de alta velocidad o maquinaria donde la precisión dimensional y de funcionamiento es primordial

Información técnica


Atributos
Peso neto38 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura10 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7201b..
Materialacero para rodamientos
Jaulaacero
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga estática básica, radial - C0r3750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7450 N
19,04 € Sin IVA
/ unidad
23,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas