Rodamiento para husillos de precisión SKF 71938 ACD/P4A, Diámetro interior: 190 mm | Diámetro exterior: 260 mm | Anchura: 33 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular radial
Ver información técnicaReferencias
SKF:71938 ACD/P4A
Rubix:798789989000
fabricante:46464
EAN:7316570529708




Resumen técnico
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 33 mm |
Detalles de producto : 71938 ACD/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.
La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4330 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 190 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71938 |
| Material | acero para rodamientos |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3505,96 € Sin IVA
/ unidad
4242,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días