Rodamiento para husillos de precisión SKF 71806 CDGA/P4, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 7 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular universales de precisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71806 CDGA/P4
Rubix:798790047000
fabricante:395947
EAN:7316574366682



Detalles de producto : 71806 CDGA/P4
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los caminos de rodadura de sus aros interior y exterior desplazados entre sí en el sentido del eje del rodamiento. Esto quiere decir que estos rodamientos han sido diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales simultáneas.
La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que se incrementa el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo que forma la línea que une los puntos de contacto entre la bola y los caminos de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual se transmite la carga combinada de un camino de rodadura al otro, con una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Juego de rodamientos de bolas de contacto angular, de alta precisión, clase de precisión P4, ángulo de contacto = 15 grados.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 26 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 7 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 71806 |
| Material | acero |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
515,42 € Sin IVA
/ unidad
623,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
