Rodamiento para husillos de precisión RHP 7012A5TRDULP4, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 95 mm | Anchura: 36 mm
Juego de rodamientos de husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:7012A5TRDULP4
Rubix:007012734009
fabricante:7012A5TRDULP4 R
EAN:00747023143177


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 36 mm |
Detalles de producto : 7012A5TRDULP4
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 816 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 95 mm |
| Anchura | 36 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7012a5 (super precision angular contact ball bearing, 25° contact angle) |
| Material | carbon chrome bearing steel (similar to sae52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.816 kg |
| Precisión | p4 (iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29100 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 35000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
286,11 € Sin IVA
/ unidad
346,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días