Rodamiento para husillos de precisión SKF 71804 CDGA/P4, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 7 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica
Referencias
SKF:71804 CDGA/P4
Rubix:798790051000
fabricante:395907
EAN:7316574366279
SKF BEARING 71804 CDGA/P4
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71804 CDGA/P4


Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de alta capacidad y superprecisión, soportan cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Están diseñados para admitir cargas pesadas a velocidades relativamente altas y con temperaturas de funcionamiento de bajas a moderadas. Al ser universalmente compatibles, pueden utilizarse juntos en una disposición para proporcionar un reparto eficaz de la carga, dentro de un rango de precarga predeterminado, sin necesidad de utilizar chapas calibradas ni dispositivos similares.

Información técnica


Atributos
Peso neto18 g
Diámetro interior20 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura7 mm
Juntaabierto
Serie71804
Materialbearing steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
495,41 Sin IVA
/ unidad
599,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas