Rodamiento para husillos de precisión RHP 7004A5TRSULP4, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 12 mm
rodamientos
Ver información técnicaReferencias
RHP:7004A5TRSULP4
Rubix:007004634009
fabricante:7004A5TRSULP4 R
EAN:00029176616747


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 7004A5TRSULP4
Juego de rodamientos de husillo (Juego=2 piezas) RHP
RHP CONTACTOS ANGULARES DE PRECISIÓN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 69 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7004a5 |
| Material | acero para rodamientos al cromo (suj2) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.067 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 6250 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13400 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,87 € Sin IVA
/ unidad
80,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días