Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3203-BD-XL-TVH, Diámetro exterior: 40 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 17.5 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3203-BD-XL-TVH
Rubix:798312544000
fabricante:0637149490000
EAN:4064327819161


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 17.5 mm |
Detalles de producto : 3203-BD-XL-TVH
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-TVH, doble hilera, X-life, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 95 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Anchura | 17.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 32..-bd-xl-tvh |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 16600 rpm |
| Velocidad límite | 19400 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 9500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 15500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,91 € Sin IVA
/ unidad
61,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días