Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3207-BD-XL-2Z-TVH, Diámetro exterior: 72 mm | Diámetro interior: 35 mm | Anchura: 27 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:3207-2Z
FAG:3207-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:003207060008
fabricante:0637653220000
EAN:4012802477573
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura27 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3207-BD-XL-2Z-TVH


Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-2Z-TVH, doble hilera, X-life, blindajes, jaula de plástico.

Información técnica


Atributos
Peso neto432 g
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior72 mm
Anchura27 mm
Holgura del rodamientocn
Juntados obturaciones metálicas
Serie32..-bd-xl-2z-tvh
Jaulapoliamida
Velocidad de referencia9900 rpm
Velocidad límite7600 rpm
Carga estática básica, radial - C0r30000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr41000 N
89,04 € Sin IVA
/ unidad
107,74 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas