Rodamiento para husillos de precisión SNR 71901HVDUJ74, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 24 mm | Anchura: 6 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular de precisión
Ver información técnicaReferencias
SNR:71901HVDUJ74
Rubix:798077742000
EAN:3413520215415

Detalles de producto : 71901HVDUJ74
El rodamiento de alta precisión responde de forma eficiente a las aplicaciones de alta velocidad, con una mayor eficacia en términos de rigidez, capacidad y precisión. La etiqueta ULTAGE de esta familia le garantiza un rodamiento excelente. Esta gama responde perfectamente a las expectativas de mercados exigentes como la máquina-herramienta.
El rodamiento de alta precisión se divide en 3 categorías: rodamientos de bolas de contacto angular de alta precisión, rodamiento de rodillos cilíndricos de alta precisión y rodamientos axiales de bolas de alta precisión.
Rodamientos de alta precisión: estándar, sellados, para aplicaciones de alta y muy alta velocidad.
El rodamiento de alta precisión se divide en 3 categorías: rodamientos de bolas de contacto angular de alta precisión, rodamiento de rodillos cilíndricos de alta precisión y rodamientos axiales de bolas de alta precisión.
Rodamientos de alta precisión: estándar, sellados, para aplicaciones de alta y muy alta velocidad.
Rodamiento de bolas de contacto angular de alta precisión, jaula de resina estratificada centrada en el anillo exterior
Cualidades
Machline alta precisión: estándar - Machline ML: alta velocidad
Machline MLE: estanco
Machline CH: híbrido
Machline MLE: estanco
Machline CH: híbrido
Aplicaciones
Máquinas-herramienta
Equipos de producción
Equipos médicos
Equipos de transporte
Equipos de fabricación
Equipos de producción
Equipos médicos
Equipos de transporte
Equipos de fabricación
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 290 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 24 mm |
| Anchura | 6 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | mto71900 |
| Material | acero |
| Jaula | acero |
| Precisión | p4s |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
351,60 € Sin IVA
/ unidad
425,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días