Rodamiento para husillos de precisión SKF 71906 CDGB/P4A, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 9 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:71906 CDGB/P4A
Rubix:798791916000
fabricante:44948
EAN:7316570780970
SKF BEARING 71906 CDGB/P4A

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura9 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 71906 CDGB/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas internas y externas desplazadas una respecto de la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y de las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.

Cualidades

- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)9x47x47 mm
Peso neto49 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior47 mm
Anchura9 mm
Juntaabierto
Serie71906
Materialbearing steel
Precisiónp4 (abec 7 / iso class 4)
Carga estática básica, radial - C0r4550 N
Carga dinámica básica, radial - Cr7150 N
309,83 € Sin IVA
/ unidad
374,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas