Rodamiento para husillos de precisión FAG HSS7013-C-T-P4S-UL, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 18 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

FAG:HSS7013-C-T-P4S-UL
Rubix:798267754000
fabricante:0191852600000
EAN:4012801490238
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HSS7013-C-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos HSS70..-C ajustados, por parejas o juegos, ángulo de contacto α = 15°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales HSS70..-C, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 15°, obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto461 g
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior100 mm
Anchura18 mm
Juntaabierto
Seriehss70..-c-t-p4s
Materialsteel
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r13400 N
Carga dinámica básica, radial - Cr19300 N
688,93 Sin IVA
/ unidad
833,61 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas