Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9310WICRDUL, Diámetro interior: 50 mm | Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 12 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular para husillo
Ver información técnicaReferencias
Timken:2MM9310WICRDUL
Rubix:798395381000
EAN:0087796074484




Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 2MM9310WICRDUL
Los rodamientos de bolas de contacto angular Timken® están diseñados para cargas combinadas radiales y axiales. Los rodamientos de una sola hilera tienen alta capacidad de empuje en una dirección. Algunos rodamientos de una sola hilera están específicamente diseñados para montaje dúplex en conjuntos para obtener el máximo rendimiento.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | fafnir 9300wi |
| Material | acero |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 14600 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 17600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
770,60 € Sin IVA
/ unidad
932,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días