Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 7215BWG, Diámetro exterior: 130 mm | Diámetro interior: 75 mm | Anchura: 25 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular de precisión Serie 7215
Ver información técnicaReferencias




Resumen técnico
| Diámetro interior | 75 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
Detalles de producto : 7215BWG
NSK ofrece una de las gamas más completas de rodamientos de bolas de contacto angular, diseñados para satisfacer los exigentes requisitos de los fabricantes de equipos originales.
Estos rodamientos tienen un ángulo de contacto que les permite soportar cargas axiales significativas en una dirección junto con cargas radiales.
Generalmente se usan en pares, juegos triplex, juegos quadruplex o conjuntos multiplex, ya que al aplicarse una carga radial se genera un componente axial.
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para prolongar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida y el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a alta velocidad
Pistas superacabadas - Especialmente rectificadas para minimizar el ruido y mejorar la distribución del lubricante y la vida útil
Ángulo de contacto - Se ofrecen en varios ángulos de contacto para adaptarse al ángulo de la aplicación
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de ensamblajes de jaulas de poliamida, fenólica y latón
Calidad asegurada - Las pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 1200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 75 mm |
| Diámetro exterior | 130 mm |
| Anchura | 25 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 7215b.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | acero |
| Precisión | p0 |
- Entrega estimada (15) días