Rodamiento de bolas de contacto angular SNR 2303EEG14, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 17 mm | Anchura: 19 mm
SNR Rodamiento de bolas autoalineable de dos hileras
Ver información técnicaReferencias
SNR:2303EEG14
Rubix:799226246000
EAN:3413520088620




Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 2303EEG14
Rodamiento de bolas autoalineable de dos hileras, jaula de poliamida, juntas de fricción en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x60x21 mm |
|---|---|
| Peso neto | 167 g |
| Diámetro interior | 17 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | dos sellos de goma |
| Serie | 2300 |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad límite | 10000 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 3200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 12500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,25 € Sin IVA
/ unidad
87,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días