Rodamiento de bolas de contacto angular NTN 7202B, Diámetro exterior: 35 mm | Diámetro interior: 15 mm | Anchura: 11 mm

NTN - Rodamiento de bolas de contacto angular - 7202B

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

NTN:7202B
Rubix:798051382000
EAN:4547359436662
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 7202B


Rodamientos de bolas de contacto angular, jaula de acero prensado

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)35x35x11 mm
Peso neto64 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior35 mm
Anchura11 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie7200
Materialacero
Jaulaacero
Ángulo40 °
Carga estática básica, radial - C0r4350 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9250 N
29,84 € Sin IVA
/ unidad
36,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas