Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 3308, Diámetro exterior: 90 mm | Diámetro interior: 40 mm | Anchura: 36.5 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera
Ver información técnicaReferencias
NSK:3308
Rubix:003308001002
fabricante:3308J N
EAN:00029176011498


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 36.5 mm |
Detalles de producto : 3308J
El diseño y el funcionamiento de los rodamientos de bolas de contacto angular de doble
hilera corresponden a la de una pareja de rodamientos de bolas de contacto angular de
una hilera con disposición espalda contra espalda. Absorben las fuerzas radiales y axiales
en ambas direcciones. También aceptan los esfuerzos tipo momentos.
Los rodamientos de las series 32.. y 33.. con el sufijo “BTNG” tienen un ángulo de contacto
de 25º y se suministran con jaula de poliamida 66 reforzada con fibra de vidrio. Estos
rodamientos no cuentan con ranuras de llenado y, por lo tanto, pueden aceptar las fuerzas
axiales en ambas direcciones.
Igual que en la versión abierta, NSK también ofrece rodamientos de bolas de contacto
angular de doble hilera con el sufijo “BTNG” con blindado o sellado en uno o ambos lados
del rodamiento. Todos los rodamientos de las series 32..BTNG y 33..BTNG se entregan
de serie engrasados. La versión con jaula de acero prensado debe usarse con
temperaturas de funcionamiento que superen los 120ºC
Rodamiento de doble hilera de bolas de contacto angular, jaula de acero
Cualidades
High Quality Steel - Ultra clean steel to extend bearing life by up to 80%
Advanced Grease Technology - NSK lubricants that can extend grease life and performance
High Grade Balls - Quiet and smooth operation even at high speed
Super Finished Raceways - Specially honed to minimise noise and improve lubricant distribution and life
Contact Angle - Offered in 25 and 32 degree angles
Patented Seals - Provide resistance to contamination in the toughest environments
Cages - Available in a range of Polyamide, steel and brass cage assemblies
Quality Assured - 100% testing ensures total product quality
Aplicaciones
commonly used in pumps, compressors, worm gearboxes and motors where rigidity is important
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1040 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 36.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 3308.. |
| Material | bearing steel |
| Jaula | acero |
| Velocidad de referencia | 4800 rpm |
| Velocidad límite | 6300 rpm |
| Ángulo | 32 ° |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 64800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 59800 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1654,20 € Sin IVA
/ 15 unidades
2001,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días