Rodamiento de bolas de contacto angular NSK 3313BTNC3, Diámetro exterior: 140 mm | Diámetro interior: 65 mm | Anchura: 58.7 mm
NSK Rodamiento de bolas de contacto angular de doble hilera: Serie 3313
Ver información técnicaReferencias





Resumen técnico
| Diámetro interior | 65 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 58.7 mm |
Detalles de producto : 3313BTNC3
Cualidades
Acero de alta calidad - Acero ultralimpio para prolongar la vida del rodamiento hasta en un 80%
Tecnología avanzada de grasas - Lubricantes NSK que pueden prolongar la vida útil y mejorar el rendimiento de la grasa
Bolas de alta calidad - Funcionamiento silencioso y suave incluso a altas velocidades
Pistas superacabadas - Rectificadas especialmente para minimizar el ruido y mejorar la distribución y la vida del lubricante
Ángulo de contacto - Ofrecido en ángulos de 25 y 32 grados
Sellos patentados - Proporcionan resistencia a la contaminación en los entornos más exigentes
Jaulas - Disponibles en una gama de ensamblajes de jaula de poliamida, acero y latón
Calidad asegurada - Pruebas al 100% garantizan la calidad total del producto
Aplicaciones
Información técnica
| Peso neto | 3491 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 65 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 58.7 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | abierto |
| Serie | 3313.. |
| Material | acero para rodamientos |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 3200 rpm |
| Velocidad límite | 4300 rpm |
| Ángulo | 25 ° |
| Precisión | p0 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 118000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 150000 N |
- Entrega estimada (15) días