Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 7416-B-XL-MP-UA, Diámetro exterior: 200 mm | Diámetro interior: 80 mm | Anchura: 48 mm

Rodamiento a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
FAG:7416-B-XL-MP-UA
Rubix:798294132000
fabricante:0191190200000
EAN:4012801284417
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura48 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7416-B-XL-MP-UA


Rodamiento de bolas de contacto angular 74..-B-XL-MP, fila simple, X-life, jaula de latón sólido.

Información técnica


Atributos
Peso neto7870 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior200 mm
Anchura48 mm
Holgura del rodamientocn
Juntaabierto
Serie74..-b-xl-mp
Jaulalatón
Velocidad de referencia3600 rpm
Velocidad límite5800 rpm
Carga estática básica, radial - C0r169000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr200000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1712,71 Sin IVA
/ unidad
2072,38 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas