Referencias
SKF:NKI 5/16 TN
Rubix:798793466000
fabricante:14298
EAN:7316571008592



Detalles de producto : NKI 5/16 TN
Cualidades
- Elevada capacidad de carga radial
- Elevada rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable
- Elevada rigidez
- Baja altura de la sección transversal
- Admite desplazamientos axiales en ambas direcciones
- Diseño separable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 16x15x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 15 g |
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro exterior | 15 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Serie | nki |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 32000 rpm |
| Número de filas | 1 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 5.85 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 5.01 N |
| Junta | abierto |
| Holgura del rodamiento | cn |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,61 € Sin IVA
/ unidad
28,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días