Rodamientos de agujas NA69..-ZW
Diámetro interior | 60 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 85 mm |
Anchura | 45 mm |
Diámetro interior | 60 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 85 mm |
Anchura | 45 mm |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | NA69..-ZW-XL |
Velocidad de referencia | 3750 rpm |
Velocidad límite | 6700 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 191000 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 106000 N |
Junta | Abierto |
En stock; entrega ≈24/48h