Rodamiento de sección estrecha INA CSXU080-2RS-HLE, Diámetro exterior: 222.25 mm | Anchura: 12.7 mm | Diámetro interior: 203.2 mm
Rodamiento con cuatro puntos de contacto
Ver información técnicaReferencias
INA:CSXU080-2RS-HLE
Rubix:798117284000
fabricante:0034366160000
EAN:4012802427387


Resumen técnico
| Diámetro interior | 203.2 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 222.25 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
Detalles de producto : CSXU 080 2RS
Cojinete de contacto de cuatro puntos, Cojinete de sección delgada CSXU..-2RS, sellos, jaula de chapa de latón.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 480 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 203.2 mm |
| Diámetro exterior | 222.25 mm |
| Anchura | 12.7 mm |
| Junta | dos sellos de goma |
| Jaula | latón |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | csxu..-2rs |
| Peso | 0.48 kg |
| Grosor | 12.7 mm |
| Velocidad límite | 1000 rpm |
| Lubricación | lubricating grease |
| Carga estática básica, radial - C0r | 28000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 13300 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3889,47 € Sin IVA
/ unidad
4706,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días