Rodamiento de sección estrecha SKF 61824, Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 16 mm | Diámetro interior: 120 mm

Rodamientos rígidos de bolas

Ver información técnica

Referencias

SKF:61824
Rubix:061824000010
fabricante:41612
EAN:7316576641886
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura16 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 61824 <


Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Los rodamientos rígidos de una hilera de bolas son especialmente versátiles, tienen una baja fricción y están optimizados para un bajo nivel de ruido y vibraciones, lo que permite alcanzar altas velocidades de giro. Soportan cargas radiales y axiales en ambos sentidos, son fáciles de montar y requieren menos mantenimiento que muchos otros tipos de rodamientos.

Cualidades

- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)16x150x150 mm
Peso neto540 g
Diámetro interior120 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura16 mm
Juntaabierto
Jaulaacero
Holgura del rodamientocn
Serie618
Velocidad de referencia8500 rpm
Velocidad límite5300 rpm
357,70 € Sin IVA
/ unidad
432,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas