Rodamiento de sección estrecha SKF 61818/C3, Diámetro exterior: 115 mm | Anchura: 13 mm | Diámetro interior: 90 mm
Rodamientos rígidos de bolas
Ver información técnicaReferencias
SKF:61818/C3
Rubix:798788132000
fabricante:41595
EAN:7316577070739




Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 13 mm |
Detalles de producto : 61818/C3
Los rodamientos rígidos a bolas son especialmente versátiles. Son adecuados para velocidades altas y muy altas, admiten cargas radiales y axiales en ambas direcciones y requieren poco mantenimiento. Dado que los rodamientos rígidos de bolas son el tipo de rodamiento más utilizado, SKF los ofrece en muchos diseños, variantes y tamaños.
Cualidades
- El sellado integral prolonga la vida útil del rodamiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
- Diseño sencillo, versátil y robusto
- Baja fricción y capacidad de alta velocidad
- Admite cargas radiales y axiales en ambas direcciones
- Requiere poco mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 284 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Anchura | 13 mm |
| Junta | abierto |
| Jaula | acero |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Serie | 618 |
| Velocidad de referencia | 11000 rpm |
| Velocidad límite | 7000 rpm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,30 € Sin IVA
/ unidad
249,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días