Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 51220, Diámetro interior: 100 mm | Diámetro exterior: 150 mm | Anchura: 38 mm
Rodamiento Axial
Ver información técnicaReferencias
NSK:51220
Rubix:051220000002
fabricante:51220 N
EAN:00029176029202


Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 38 mm |
Detalles de producto : 51220
Jaula de Acero Prensado
Cualidades
Rodamientos de bolas de empuje de una sola dirección
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 100 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 38 mm |
| Serie | 512 series |
| Material | bearing steel (suj2 / high-carbon chromium steel) |
| Jaula | acero |
| Peso | 2.25 kg |
| Grosor | 38 mm |
| Velocidad de referencia | 2000 rpm |
| Precisión | iso normal class (options available: iso class 6 / p6, iso class 5 / p5, iso class 4 / p4) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 135000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
200,67 € Sin IVA
/ unidad
242,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días