Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51116, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 105 mm | Anchura: 19 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:51116
Rubix:051116000010
fabricante:39565
EAN:7316576677687
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura19 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51116


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Cualidades

- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)19x105x105 mm
Peso neto401 g
Diámetro interior80 mm
Diámetro exterior105 mm
Anchura19 mm
Tipo de rodamientosingle direction thrust ball bearing
Serie511
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso0.42 kg
Grosor19 mm
Velocidad de referencia3000 rpm
Precisiónnormal (iso 199)
Carga dinámica básica, axial - Ca44900 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,33 Sin IVA
/ unidad
99,62 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas