Rodamiento de bolas ranurado axial SNR 51202, Diámetro interior: 15 mm | Diámetro exterior: 32 mm | Anchura: 12 mm

SNR - Rodamiento axial de bolas - 51202

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SNR:51202
Rubix:051202000106
EAN:3413520103637
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura12 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 51202


Rodamiento axial de bolas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x32x40 mm
Peso neto50 g
Diámetro interior15 mm
Diámetro exterior32 mm
Anchura12 mm
Serie51200
Materialgcr15 (acero al cromo)
Jaulaacero
Peso0.042 kg
Grosor12 mm
Velocidad de referencia7900 rpm
Juntaopen
Carga dinámica básica, axial - Ca15700 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,16 Sin IVA
/ unidad
30,44 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas