Rodamiento de bolas ranurado axial NSK 53324, Diámetro interior: 120 mm | Diámetro exterior: 210 mm | Anchura: 74.1 mm
Rodamiento axial de bolas de ranura profunda NSK
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NSK:53324
Rubix:798646040000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 74.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : 53324
Rodamiento axial de bolas de ranura profunda unidireccional NSK
Rodamiento axial de bolas de ranura profunda unidireccional NSK
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 120 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Anchura | 74.1 mm |
| Serie | 533 |
| Material | pressed steel (cage) |
| Jaula | acero |
| Peso | 12.4 kg |
| Grosor | 74.1 mm |
| Velocidad de referencia | 1200 rpm |
| Junta | unsealed (open type) |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 330000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1675,63 € Sin IVA
/ unidad
2027,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días