Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 53236-MP, Diámetro interior: 180 mm | Diámetro exterior: 250 mm | Anchura: 15 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:53236-MP
Rubix:798064703000
fabricante:0190704700000
EAN:4012801322836


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : 53236MP
Rodamiento de bolas de ranura profunda axial 532..-MP, una dirección, con arandela de alojamiento esférica, jaula de latón sólido.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 8300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 180 mm |
| Diámetro exterior | 250 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Serie | 532..-mp |
| Material | steel (bearing steel) |
| Jaula | latón |
| Peso | 8.19 kg |
| Grosor | 58.2 mm |
| Velocidad de referencia | 2080 rpm |
| Junta | open (no seals) |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 305000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4056,77 € Sin IVA
/ unidad
4908,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días