Rodamiento de bolas de contacto angular RHP BSB078DUHP3, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 47 mm | Anchura: 15.875 mm
Rodamiento axial de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:BSB078DUHP3
Rubix:000078200009
fabricante:BSB078DUHP3 R
EAN:00747023000661

Detalles de producto : BSB078DUHP3
Rodamiento axial de bolas de contacto angular (juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 280 g |
|---|---|
| Anchura | 15.875 mm |
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,11 € Sin IVA
/ unidad
371,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
