Rodamiento de bolas de contacto angular INA ZKLF30100-2Z-XL, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 38 mm

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
INA:ZKLF30100-2Z-XL
Rubix:824830106022
fabricante:0005558190000
EAN:4012802078725
brand logo
Resumen técnico

Detalles de producto : ZKLF30100-2Z-XL


Rodamientos axiales de bolas de contacto angular ZKLF..-2Z, de doble efecto, atornillable, obturación por paso estrecho en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto1686 g
Anchura38 mm
Seriezklf..-2z-xl
Materialsteel
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior100 mm
Carga estática básica, axial - C0a108000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca65000 N
Juntados obturaciones metálicas
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1689,98 Sin IVA
/ unidad
2044,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas