Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7000 CD/P4A, Diámetro interior: 10 mm | Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:7000 CD/P4A
Rubix:798792163000
fabricante:44305
EAN:7316571004167



Detalles de producto : 7000 CD/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del aro interior y del aro exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que el ángulo de contacto es mayor. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas en el plano radial, por la cual la carga combinada se transmite de una pista a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinable de forma universal
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinable de forma universal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 18,7 g |
|---|---|
| Anchura | 8 mm |
| Material | bearing steel |
| Diámetro interior | 10 mm |
| Diámetro exterior | 26 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,09 € Sin IVA
/ unidad
295,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
