Rodamiento de bolas de contacto angular SKF BTW 90 CTN9/SP, Diámetro interior: 90 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 60 mm
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:BTW 90 CTN9/SP
Rubix:798398454000
fabricante:424596
EAN:7316574672622

Detalles de producto : BTW 90 CTN9/SP
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los anillos interior y exterior desplazados uno respecto al otro en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de doble efecto están diseñados para fijar los ejes de los husillos axialmente en ambos sentidos. Estos rodamientos están destinados a su montaje en combinación con rodamientos de rodillos cilíndricos, y constan de dos rodamientos axiales de una hilera de bolas de contacto angular dispuestos espalda con espalda. La gran cantidad de bolas permite a estos rodamientos soportar altas cargas axiales en ambos sentidos y proporciona un alto grado de rigidez al sistema.
Cualidades
- Accommodate high axial loads in both directions
- Offer maximum load carrying capacity and maximum system rigidity
- Available for shaft diameters from 35 to 200 mm
- Available with either steel or ceramic balls
- Separable
- Offer maximum load carrying capacity and maximum system rigidity
- Available for shaft diameters from 35 to 200 mm
- Available with either steel or ceramic balls
- Separable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2699 g |
| Anchura | 60 mm |
| Serie | btw |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Diámetro interior | 90 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2216,73 € Sin IVA
/ unidad
2682,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días