Rodamiento de bolas de contacto angular SKF 7000 CDGA/P4A, Diámetro interior: 10 mm | Diámetro exterior: 26 mm | Anchura: 8 mm

Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión

Ver información técnica

Referencias

SKF:7000 CDGA/P4A
Rubix:798792160000
fabricante:44308
EAN:7316570341102
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : 7000 CDGA/P4A


Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del aro interior y del aro exterior desplazadas entre sí en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta a medida que el ángulo de contacto es mayor. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas en el plano radial, por la cual la carga combinada se transmite de una pista a la otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Estos rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, de alta capacidad y superprecisión, soportan cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente, cuando la carga axial actúa en un solo sentido. Están diseñados para admitir cargas pesadas a velocidades relativamente altas y con temperaturas de funcionamiento de bajas a moderadas. Al ser universalmente compatibles, pueden utilizarse juntos en una disposición para proporcionar un reparto eficaz de la carga, dentro de un rango de precarga predeterminado, sin necesidad de utilizar chapas calibradas ni dispositivos similares.

Cualidades

- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Precisión de funcionamiento muy alta
- Capacidad de carga muy alta
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinable de forma universal

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)8x26x26 mm
Peso neto18,7 g
Anchura8 mm
Materialbearing steel
Diámetro interior10 mm
Diámetro exterior26 mm
Carga estática básica, axial - C0a1.66 N
Carga dinámica básica, axial - Ca4.1 N
244,09 € Sin IVA
/ unidad
295,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas