Rodamiento de bolas de contacto angular SKF BTW 40 CTN9/SP, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 36 mm
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:BTW 40 CTN9/SP
Rubix:798795385000
fabricante:439481
EAN:7316574866564



Detalles de producto : BTW 40 CTN9/SP
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen los anillos interior y exterior desplazados uno respecto al otro en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Accommodate high axial loads in both directions
- Offer maximum load carrying capacity and maximum system rigidity
- Available for shaft diameters from 35 to 200 mm
- Available with either steel or ceramic balls
- Separable
- Offer maximum load carrying capacity and maximum system rigidity
- Available for shaft diameters from 35 to 200 mm
- Available with either steel or ceramic balls
- Separable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 36x68x68 mm |
|---|---|
| Peso neto | 421 g |
| Anchura | 36 mm |
| Serie | btw |
| Material | bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1412,66 € Sin IVA
/ unidad
1709,32 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
