Rodamiento de bolas de contacto angular RHP BSB040100DUHP3, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 20 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:BSB040100DUHP3
Rubix:040100200009
fabricante:BSB040100DUHP3 R
EAN:00747023000463

Detalles de producto : BSB040100DUHP3 SRIY5
Rodamientos de bolas de contacto angular para apoyo en husillos de bolas
Pareja de rodamientos BSB040100, 60º de Angulo de Contacto, Precarga Elevada, Precisión P3
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2000 g |
|---|---|
| Anchura | 20 mm |
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
520,93 € Sin IVA
/ unidad
630,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
