Rodamiento de bolas de contacto angular y agujas FAG BSB030062-2RS-T, Diámetro exterior: 62 mm | Diámetro interior: 30 mm | Anchura: 15 mm
Rodamiento axial de bolas de contacto angular BSB..-2RS
Ver información técnicaReferencias
FAG:BSB030062-2RS-T
Rubix:798929346000
fabricante:0386854500000


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 15 mm |
Detalles de producto : BSB030062-2RS-T
Rodamientos axiales de bolas de contacto angular BSB..-2RS, unidireccionales, con ángulo de contacto α = 60°, tolerancias restringidas, retenes labiales en ambos lados
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 220 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 62 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Serie | bsb |
| Jaula | plástico |
| Junta | dos sellos de goma |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,29 € Sin IVA
/ unidad
446,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días