Rodamiento para husillos de precisión RHP T7006CTDULP3, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 55 mm | Anchura: 26 mm

Juego de rodamientos de husillo

Ver información técnica

Referencias

RHP:T7006CTDULP3
Rubix:007106710009
fabricante:T7006CTDULP3 R
EAN:00747023105892
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura26 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : T7006CTDULP3


Juego de rodamientos de husillo (Juego = 2 piezas) RHP

Información técnica


Atributos
Peso neto212 g
Diámetro interior30 mm
Diámetro exterior55 mm
Anchura26 mm
Juntaabierto
Serierhp ultra series
Materialacero para rodamientos (suj2)
Jaularesina fenólica
Peso0.228 kg
Precisiónp3 (precisión dimensional: clase iso 4; precisión de funcionamiento: clase iso 2)
Carga estática básica, radial - C0r10300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr15900 N
152,76 Sin IVA
/ unidad
184,84 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas