Rodamiento para husillos de precisión SKF 71904 CD/P4ADBA, Diámetro interior: 20 mm | Diámetro exterior: 37 mm | Anchura: 9 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular de superprecisión
Ver información técnicaReferencias
SKF:71904 CD/P4ADBA
Rubix:798116523000
EAN:7316570829006

Detalles de producto : 71904 CD/P4ADBA
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura del anillo interior y exterior desplazadas una respecto a la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para acomodar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de soportar carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta al incrementarse el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola con las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo de la cual la carga combinada se transmite de una pista a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- Ángulo de contacto de 15° o 25°
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente
- Muy alta precisión de funcionamiento
- Muy alta capacidad de carga
- Velocidad y rigidez relativamente altas
- Combinables universalmente
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 73 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 37 mm |
| Anchura | 9 mm |
| Junta | abierto |
| Material | acero |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
575,68 € Sin IVA
/ unidad
696,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
