Rodamiento para husillos de precisión FAG B7212-E-2RSD-T-P4S-UL, Diámetro interior: 60 mm | Diámetro exterior: 110 mm | Anchura: 22 mm

Rodamiento para cabezales

Ver información técnica

Referencias

FAG:B7212-E-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:798933476000
fabricante:0191567400000
EAN:4026677693815
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : B7212-E-2RSD-T-P4S-UL


Rodamientos para husillos B72..-E-2RSD modificados, por pares o conjuntos, ángulo de contacto α = 25°, labio obturador de doble cara, sin contacto, tolerancias limitadas
Rodamientos para cabezales B72..-E-2RSD, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto α = 25°, con obturaciones de labio en ambos lados, no rozante, tolerancias restringidas

Información técnica


Atributos
Peso neto790 g
Diámetro interior60 mm
Diámetro exterior110 mm
Anchura22 mm
Juntados sellos de goma
Serieb72..-e-2rsd-t-p4s
Jaulaplástico
Carga estática básica, radial - C0r29500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr53000 N
824,46 Sin IVA
/ unidad
997,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas