Rodamiento para husillos de precisión SKF 7216 CDGB/P4A, Diámetro interior: 80 mm | Diámetro exterior: 140 mm | Anchura: 26 mm
Rodamientos de bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
SKF:7216 CDGB/P4A
Rubix:798792443000
fabricante:45590
EAN:7316570200973


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
Detalles de producto : 7216 CDGB/P4A
Los rodamientos de bolas de contacto angular tienen las pistas de rodadura interior y exterior desplazadas una respecto de la otra en la dirección del eje del rodamiento. Esto significa que estos rodamientos están diseñados para soportar cargas combinadas, es decir, cargas radiales y axiales que actúan simultáneamente. La capacidad de carga axial de los rodamientos de bolas de contacto angular aumenta con el ángulo de contacto. El ángulo de contacto se define como el ángulo entre la línea que une los puntos de contacto de la bola y las pistas de rodadura en el plano radial, a lo largo del cual la carga combinada se transmite de una pista de rodadura a otra, y una línea perpendicular al eje del rodamiento.
Cualidades
- 15° or 25° contact angle
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
- Very high running accuracy
- Very high load carrying capacity
- Relatively high speed and stiffness
- Universally matchable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x140x140 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1457 g |
| Diámetro interior | 80 mm |
| Diámetro exterior | 140 mm |
| Anchura | 26 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7216 |
| Material | bearing steel |
| Carga estática básica, radial - C0r | 75000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 85200 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1030,26 € Sin IVA
/ unidad
1246,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días