Rodamiento de bolas ranurado axial SNR 51306, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 60 mm | Anchura: 21 mm
SNR - Thrust Ball Bearing - 51305
Ver información técnicaReferencias
SNR:51306
Rubix:051306000106
EAN:3413520104160


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 21 mm |
Detalles de producto : 51306
Thrust ball bearing
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x60x21 mm |
|---|---|
| Peso neto | 268 g |
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 21 mm |
| Serie | 51300 |
| Material | chrome steel (gcr15) |
| Jaula | acero |
| Peso | 0.27 kg |
| Grosor | 21 mm |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 42700 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,00 € Sin IVA
/ unidad
60,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días