Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 53309, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 85 mm | Anchura: 30.1 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica

Referencias

FAG:53309
Rubix:053309000008
fabricante:0167159000000
EAN:4012801163057
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura30.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 53309


Rodamiento de bolas profundo de ranura axial 533, una dirección, con arandela de alojamiento esférica, jaula de chapa de acero.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)30,1x85x85 mm
Peso neto680 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior85 mm
Anchura30.1 mm
Serie533
Materialsteel
Jaulaacero
Peso0.783 kg
Grosor25 mm
Velocidad de referencia6800 rpm
Juntaopen (no seals)
Precisiónp0 (normal / abec 1)
Carga dinámica básica, axial - Ca75000 N
133,06 € Sin IVA
/ unidad
161,00 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas