Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 52222, Diámetro interior: 95 mm | Diámetro exterior: 160 mm | Anchura: 67 mm

Rodamiento axial a bolas

Ver información técnica
Referencias
FAG:52222
Rubix:052222000008
fabricante:0190655400000
EAN:4012801198790
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura67 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 52222


Cojinete de bolas de ranura profunda axial 522, de doble dirección, jaula de chapa de acero

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)67x160x160 mm
Peso neto4060 g
Diámetro interior95 mm
Diámetro exterior160 mm
Anchura67 mm
Serie522
Materialsteel
Jaulaacero
Peso4.51 kg
Grosor67 mm
Velocidad de referencia3250 rpm
Juntaopen (no seals)
Carga dinámica básica, axial - Ca126000 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
973,79 Sin IVA
/ unidad
1178,29 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas