Rodamiento de bolas ranurado axial FAG 51322-MP, Diámetro interior: 110 mm | Diámetro exterior: 190 mm | Anchura: 63 mm
Rodamiento axial a bolas
Ver información técnicaReferencias
FAG:51322-MP
Rubix:051322000008
fabricante:0190068610000
EAN:4012801198271


Resumen técnico
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 63 mm |
Detalles de producto : 51322-MP
Cojinete axial de bolas de ranura profunda 513..-MP, de una dirección, jaula maciza de latón
Cualidades
Soporta grandes cargas axiales en una dirección.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 63x190x190 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7700 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
| Anchura | 63 mm |
| Serie | 513..-mp |
| Material | steel |
| Jaula | latón |
| Peso | 7.684 kg |
| Grosor | 63 mm |
| Velocidad de referencia | 3400 rpm |
| Junta | open |
| Precisión | p0 (normal / abec 1) |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 280000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1078,77 € Sin IVA
/ unidad
1305,31 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días