Rodamiento de bolas de contacto angular RHP 3204BTN, Diámetro exterior: 47 mm | Diámetro interior: 20 mm | Anchura: 20.6 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:3204BTN
Rubix:003204000003
fabricante:3204BTN R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 20.6 mm |
Detalles de producto : 3204BTN
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 150 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 47 mm |
| Anchura | 20.6 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,57 € Sin IVA
/ unidad
39,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días