Rodamiento de bolas de contacto angular FAG 3212-BD-XL-TVH-L285, Diámetro exterior: 110 mm | Diámetro interior: 60 mm | Anchura: 36.5 mm
Rodamiento a bolas de contacto angular
Ver información técnicaReferencias
FAG:3212-BD-XL-TVH-L285
Rubix:003212000008
fabricante:0697341270000
EAN:4064328179363


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 36.5 mm |
Detalles de producto : 3212-BD-XL-TVH-L285
Rodamiento de bolas de contacto angular 32..-BD-XL-TVH, doble hilera, X-life, jaula de plástico.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1270 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Anchura | 36.5 mm |
| Holgura del rodamiento | cn |
| Junta | abierto |
| Serie | 32..-bd-xl-tvh |
| Material | steel |
| Jaula | poliamida |
| Velocidad de referencia | 6700 rpm |
| Velocidad límite | 6300 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 64000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 75000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,60 € Sin IVA
/ unidad
251,20 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días