Rodamiento de bolas de contacto angular INA ZKLN1242-2Z-XL, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 42 mm | Anchura: 25 mm

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Ver información técnica

Referencias

INA:ZKLN1242-2Z-XL
Rubix:824912426022
fabricante:0017778660000
EAN:4012802078947
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : ZKLN1242-2Z-XL


Rodamientos axiales de bolas de contacto angular ZKLN..-2Z, de doble efecto, obturación por paso estrecho en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto197 g
Anchura25 mm
Seriezkln..-2z-xl
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior42 mm
Carga estática básica, axial - C0a25000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca18800 N
Juntados obturaciones metálicas
577,57 € Sin IVA
/ unidad
698,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas