Rodamiento de bolas de contacto angular RHP BSB045100QUHP3, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 20 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular RHP
Ver información técnicaReferencias
RHP:BSB045100QUHP3
Rubix:045100400009
fabricante:BSB045100QUHP3 R
EAN:00747023000500

Detalles de producto : BSB045100QUHP3 SRIY5
Rodamientos de bolas de contacto angular para apoyo en husillos de bolas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3800 g |
|---|---|
| Anchura | 20 mm |
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1087,02 € Sin IVA
/ unidad
1315,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
