Rodamiento de bolas de contacto angular INA ZKLF3590-2RS-XL, Diámetro interior: 35 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 34 mm

Rodamiento axial a bolas de contacto angular

Ver información técnica
Referencias
INA:ZKLF3590-2RS-XL
Rubix:824835904022
fabricante:0000612630000
EAN:4012802078770
brand logo
Resumen técnico

Detalles de producto : ZKLF3590-2RS-XL


Rodamientos axiales de bolas de contacto angular ZKLF..-2RS, de doble efecto, atornillable, obturación de labio en ambos lados

Información técnica


Atributos
Peso neto1171 g
Anchura34 mm
Seriezklf..-2rs-xl
Materialsteel
Diámetro interior35 mm
Diámetro exterior90 mm
Carga estática básica, axial - C0a89000 N
Carga dinámica básica, axial - Ca45000 N
Juntados sellos de goma
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1196,82 Sin IVA
/ unidad
1448,15 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas